商品画像

Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ B型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00607410 品番 X-BNF0002
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法(mm)57.8×28.7×63.0 文字内容ORIGINAL/鍵 質量(g)約39 シリーズXスタンパー インク色蛍光イエロー 印面サイズ(mm)13×42 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする