商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ E型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00607419
品番
X-ENF0002
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ31.2×63.0
文字内容
原本/鍵
質量(g)
約20
シリーズ
Xスタンパー
インク色
蛍光イエロー
印面サイズ(mm)
直径16
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応