商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
データーネームEX 12号 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00607437
品番
XGL-12H-K
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ26.0×86.7
質量(g)
約33
シリーズ
データーネームEX
エコマーク認定
認定
インク色
黒
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 018
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※こちらは本体のみです。(印面は含まれておりません。)