商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00607516
品番
X2-B-11173
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(mm)
57.3×27.4×64.4
文字内容
VOID
質量(g)
約45
シリーズ
Xスタンパー
インク色
藍色
印面サイズ(mm)
13×42
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応