商品画像

Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00607541 品番 X2-B-11302
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法(mm)57.3×27.4×64.4 文字内容CONFIDENTIAL 質量(g)約45 シリーズXスタンパー インク色 印面サイズ(mm)13×42 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
事務処理
NPO法人いこーよ友の会 様 (その他業種)

伝票などの書き損じに使用しています。
キャップレスタイプを初めて使いましたが、とても使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする