商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
Xスタンパー 贈答用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00607577
品番
XON-12
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
78.9×37.7×69.0
文字内容
御霊前
質量(g)
約75
シリーズ
Xスタンパー
インク色
黒
書体
既製品専用行書体
印面サイズ(mm)
20×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応