商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 事務印
Xスタンパー 科目印
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
受取手形
注文コード
00607945
品番
X-NK-003
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
313
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
28.5×8.4×63.0
文字内容
受取手形
質量(g)
約5
シリーズ
Xスタンパー
インク色
黒
書体
明朝体
印面サイズ(mm)
4×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応