※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISG111-030 圧力スイッチISGシリーズ SMC 00607984 ISG111-030 圧力スイッチISGシリーズ SMC 00607984 ISG111-030 圧力スイッチISGシリーズ SMC 00607984

圧力スイッチISGシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.01〜0.3Mpa(0.1〜3.1kgf/cm^2) 防水仕様開放型(非防水) 注文コード00607984 品番ISG111-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は圧力調整範囲・防水仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.01〜0.3Mpa(0.1〜3.1kgf/cm^2) 調整用応差目盛板なし 防水仕様開放型(非防水) 応差調整範囲(MPa)0.01〜0.2 材質SUS316

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00607984 ISG111-030 21827793 ISG111-030 汎用圧力スイッチ (ISG〜) SMC 汎用圧力スイッチ (ISG〜) SMC 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00607966
2021-03-20
用途:
井戸ポンプに使用

作動音は大きいですが、確実な安心感のある音です、圧力スイッチは消耗品扱いですが、長く使えそうな感じがします。

対象商品:
00607966
2017-11-24
用途:
機械のメンテ
サイダ設計 様

とても良い商品です、納期対応もよく次回も購入しようと思います。

対象商品:
00608045
2016-04-09
用途:
コンプレッサーの圧力スイッチとして使用しています。
Design Box Imoto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

圧力のメモリの文字盤が以前のより小さい字に成って歳のせいか見難く感じておりま。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
00608045
2014-02-07
用途:
コンプレッサー
建設業・工事業

コンプレッサーに取り付けて使用するはずでしたが、200VにもOKということで購入しました。
しかし製品の構造上どう考えても単相200にしか使えません。
うちのコンプレッサーは三相なのでただのゴミと化しました。
単相200のコンプレッサーなどあるのでしょうか?
商品説明をもっと明確にしてほしいものです。
返品しようとも思いましたが未使用品のみとのことなので諦めました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は弊社商品情報の分かりづらい部分があり、ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
下記メーカーサイトの商品情報となります。ご参考頂きましたら幸いです。
http://ca01.smcworld.com/catalog/BEST-5-6-jp/6-p0922-0927-isg.htm?back=0
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする