※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1000-M5 スピードコントローラ標準型 SMC 00608246 AS1000-M5 スピードコントローラ標準型 SMC 00608246

スピードコントローラ標準型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径M5×0.8 種別配管型 注文コード00608246 品番AS1000-M5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は接続口径・制御方式・種別など23種類から選べます 他の種類を見る
接続口径M5×0.8 種別配管型 タイプインライン 流量(L/min(ANR))自由:90 制御:80 質量(g)33 ニードル回転数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00609077
2024-09-10
用途:
空気圧回路用
製造業

自社製装置の空気圧回路用に購入しました
短納期で入荷したので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする