※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00608316 品番AS1211F-M5-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,575
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)6 接続口径M5×0.8 質量(g)7 形式エルボ型 ボディサイズM3、M5基準 制御方式メータインタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00608307
2013-06-27
用途:
ペットボトルロケットのパラシュート射出装置

コネクターの口から、エアーが漏れます。pisco製に交換して問題は解決しました

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、
製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする