SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00608352
品番
AS1311F-M5-06
参考基準価格(税別)
¥1,575
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続口径
M5×0.8
質量(g)
7
形式
ユニバーサル型
ボディサイズ
M3、M5基準
制御方式
メータインタイプ
CADデータダウンロード