※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS2200-02 スピードコントローラ標準型 SMC 00608447 AS2200-02 スピードコントローラ標準型 SMC 00608447

スピードコントローラ標準型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 制御方式メータアウト 種別直結型 注文コード00608447 品番AS2200-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は接続口径・制御方式・種別など23種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 種別直結型 タイプ金属エルボ 流量(L/min(ANR))自由:460 制御:460 形式シリンダ直結形エルボタイプ 制御方式メータアウト ニードル回転数8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00608447 AS2200-02 11556072 AS2200-02 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-〜) SMC 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-〜) SMC 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00609077
2024-09-10
用途:
空気圧回路用
製造業

自社製装置の空気圧回路用に購入しました
短納期で入荷したので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする