※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
00608763
品番
AS3201F-03-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,870
この商品は
適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
形式
エルボ型
ボディサイズ
3/8基準
制御方式
メータアウトタイプ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00608763
AS3201F-03-06
45368811
AS3201F-03-06A
スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-〜)
SMC
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)