KQL12-00 エルボ SMC 00610942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード00610942品番KQL12-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様

適合チューブ外径(Φmm)12流体空気/一般工業用水最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)C3604BD・PBT・PP質量(g)21使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)寸法L(mm)28.5有効断面積(mm2)ナイロン:50.2/ウレタン:39.7寸法D(Φmm)20.9(最大径)寸法M(mm)22寸法Q(mm)7.5色(本体)黒色使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする