商品画像

XL-P1/MO プチネーム シヤチハタ 00611077 XL-P1/MO プチネーム シヤチハタ 00611077

プチネーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00611077 品番XL-P1/MO
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様メールオーダー式 寸法(mm)18.0×18.6×37.3 質量(g)約6 シリーズプチネーム 色(本体)ペールブルー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする