商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの ネーム印
シヤチハタの オーダーネーム印
プチネーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00611086
品番
XL-PDN/MO
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メールオーダー式
寸法(mm)
Φ18.0×18.6×37.3
質量(g)
約6
種類
ミニーマウス
シリーズ
プチネーム
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます