商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 印鑑ケース
印鑑ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00611120
品番
CPC-5
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
88×28×18
色
ピンク
質量(g)
約20
盤面サイズ(mm)
13.8
繰り返し・詰め替え
対応