CPC-DN/H 印鑑ケース シヤチハタ 00611129

商品画像

印鑑ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00611129品番CPC-DN/H
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法(mm)88×28×18質量(g)約20種類ミニー盤面サイズ(mm)13.8繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする