商品画像2
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 印鑑ケース
印鑑ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00611138
品番
CPN-1ECグレー
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
幅71×奥68.5×高23.7
質量(g)
約36
エコマーク認定
認定
色(本体)
グレー
収納寸法(mm)
Φ9・12×長さ60
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 032
繰り返し・詰め替え
対応