パッケージ画像
シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 水性マーカー
デコライト 丸1 4色セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ネオンイエロー・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオングリーン
注文コード
00611217
品番
EDF-1/4PSH4
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
丸芯
セット内容
ネオンイエロー・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオングリーン
寸法(mm)
幅145×奥26.9×高61
質量(g)
約84
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応