商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 水性マーカー
デコライト 丸1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00611321
品番
EDFN-1-OR
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
筆
寸法(mm)
Φ13.2×16.6×138
質量(g)
約11
インク色
ネオンオレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応