商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 水性マーカー
フェイスペイントマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00611418
品番
KFFM-F-S
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
筆
寸法(mm)
Φ13.2×16.6×138.0
質量(g)
約14
インク色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応