商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 水性マーカー
ポップメイト 水性顔料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00611768
品番
PMP-20Bチヤイロ
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
仕様
角20
寸法(mm)
Φ31.5×140.5
質量(g)
約75
インク色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応