商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 水性マーカー
ポップメイト 水性顔料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00611996
品番
PMP-6Aシロ
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
丸6
寸法(mm)
Φ27.0×141.0
質量(g)
約52
インク色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応