商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 水性マーカー
デコライト 筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
メタリックレッド
注文コード
00612066
品番
EDFM-1-R
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
筆
寸法(mm)
Φ13.2×16.6×138
質量(g)
約11
インク色
メタリックレッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応