商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 朱肉/朱肉補充液
シヤチハタの 朱肉
速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00612267
品番
MQC-40/H-1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
フック式
寸法(mm)
57.4×57.4×14.5
質量(g)
約30
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応