商品画像

速乾シヤチハタ朱の油

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00612276 品番OQ-28シユイロ
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ32.0×85.6 容量(mL)28 質量(g)約42 インク色朱色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07514727
2024-03-01
用途:
無くなったので
製造業

シャチハタインクがなくなったので購入。速乾はありがたい

対象商品:
07514727
2022-07-11
用途:
事務処理の時に

速乾タイプの朱肉を使用していましたが、ずいぶん薄くなってきており買替えを考えていましたが補充液をみつけ試してみました。綺麗な印影になって満足です。

対象商品:
07514727
2022-04-22
用途:
事務作業
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

速乾性で、あまり他のものに映らないので助かります。

対象商品:
07514727
2021-12-06
用途:
朱肉の補充
農・林・水産業

捺印した時の陰影の色が薄くなってきたので、朱肉に専用のこの商品を購入して補充、陰影が鮮やかにになり満足です。

対象商品:
07514727
2020-12-08
用途:
朱肉の補完
有限会社内外ファーム 様 (農・林・水産業)

色が赤に近い種で朱肉の補完には難点がありましたが、速乾性があり使い勝手は大変良かった。

対象商品:
07514727
2020-05-15
用途:
各種書類の押印の朱肉補充
サービス業

注文後、早々に発送してもらい助かりました。
朱肉に補充し鮮明な押印をすることが出来良かった。

対象商品:
07514727
2020-04-30
用途:
提出書類の朱肉補充用に使用
サービス業

補充時に液だれがせず簡単に補充でき満足しています。

対象商品:
07514727
2020-01-20
用途:
補充
有限会社 六本木電気工事 様 (建設業・工事業)

補充した時は、結構ムラがありましたが、だんだん馴染んでいく
ようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする