商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ台
シヤチハタスタンプ台(小型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00612565
品番
HGN-1-BR
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法(mm)
77.0×56.0×15.9
サイズ
小形
質量(g)
約36
エコマーク認定
認定
インク色
茶色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15 112 009
繰り返し・詰め替え
対応