商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ台
シヤチハタスタンプ台(大型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00612599
品番
HGN-3-BR
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
寸法(mm)
120.0×83.0×15.9
サイズ
大形
質量(g)
約85
エコマーク認定
認定
インク色
茶色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15 112 009
繰り返し・詰め替え
対応