商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ用インク
いろもようシリーズ 専用インキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インク色
水色
注文コード
00612651
品番
SAC-8G-PB/H
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
インク色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ19.0×50.0
容量(mL)
8
質量(g)
約13
インク色
水色
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応