商品画像

SAC-8-PV/H いろもようシリーズ 専用インキ シヤチハタ 00612721 SAC-8-PV/H いろもようシリーズ 専用インキ シヤチハタ 00612721

いろもようシリーズ 専用インキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インク色藤色 注文コード00612721 品番SAC-8-PV/H
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はインク色11種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ19.0×50.0 容量(mL)8 質量(g)約13 インク色藤色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする