商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ用インク
記念スタンプマシン用補充インク
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00612730
品番
XR-100S-B
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
37.0×60.0×104.2
容量(mL)
100
質量(g)
約140
種類
染料系インキ(X-200)
インク色
藍色
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応