商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ用インク
Xスタンパー 補充インク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インク色
藍色
容量(mL)
20
種類
染料系インキ(X-300)
注文コード
00612766
品番
XR-2N(X-300)アイイロ
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
インク色・容量・種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
37.8×25.0×73.5
容量(mL)
20
質量(g)
約28
種類
染料系インキ(X-300)
シリーズ
Xスタンパー
インク色
藍色
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応