商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ用インク
Xスタンパー 補充インク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インク色
紫
容量(mL)
60
種類
染料系インキ(Y-30)
注文コード
00612931
品番
XR-6N(Y-30)ムラサキ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
インク色・容量・種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
54×38×95.5
容量(mL)
60
質量(g)
約77
種類
染料系インキ(Y-30)
シリーズ
Xスタンパー
インク色
紫
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応