商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ用インク
シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00612976
品番
SGN-40-LB
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ34.0×82.7
容量(mL)
40
質量(g)
約55
インク色
空色
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応