商品画像

シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00612985 品番 SGN-40-P
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
寸法(mm)Φ34.0×82.7 容量(mL)40 質量(g)約55 インク色桃色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする