商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
回転ゴム印
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613028
品番
CF-6LM
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅83.9×奥51×高168
質量(g)
約180
品種
特大号
書体
明朝体
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応