商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
本西暦日付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613037
品番
NFH-4M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
34.4×28.5×941
質量(g)
約42
品種
4号
書体
明朝体
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応