商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
本西暦日付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613046
品番
NFH-5M
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
29.9×26.0×82.7
質量(g)
約33
品種
5号
書体
明朝体
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応