商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
Xスタンパー回転日付印 欧文日付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613071
品番
XNDB-4/H-R
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
50.0×28.5×91.4
質量(g)
約55
種類
欧文日付4号
シリーズ
Xスタンパー
インク色
赤
印面サイズ(mm)
3.5×24.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応