商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
Xスタンパー回転日付印 欧文日付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613080
品番
XNDB-5/H-B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
50.0×28.5×91.4
質量(g)
約55
種類
欧文日付5号
シリーズ
Xスタンパー
インク色
藍色
印面サイズ(mm)
3.1×24.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応