曜日別特売
XL-9/C14PC/H ネーム9 着せ替えパーツ カラーキャップ シヤチハタ 00613247

商品画像

ネーム9 着せ替えパーツ カラーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個色(本体)スカイブルー注文コード00613247品番XL-9/C14PC/H
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
寸法(mm)Φ18.8xH18.5質量(g)約1.4種類カラーキャップシリーズネーム9色(本体)スカイブルー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする