商品画像

ネーム9 着せ替えパーツ カラーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)グリーン 注文コード00613308 品番XL-9/C8PC/H
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ18.8xH18.5 質量(g)約1.4 種類カラーキャップ シリーズネーム9 色(本体)グリーン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする