曜日別特売
NRD-15A3 回転デコレーションスタンプ mini シヤチハタ 00613491

商品画像

NRD-15A3 回転デコレーションスタンプ mini シヤチハタ 00613491
NRD-15A3 回転デコレーションスタンプ mini シヤチハタ 00613491

回転デコレーションスタンプ mini

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個種類食べ物注文コード00613491品番NRD-15A3
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(mm)49.4×28.5×98.1質量(g)約54種類食べ物印面サイズ(mm)4.5×32繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする