曜日別特売
PEM-A4/MO どこでももちものスタンプ マイキャラ メールオーダー式 シヤチハタ 00613527

商品画像

PEM-A4/MO どこでももちものスタンプ マイキャラ メールオーダー式 シヤチハタ 00613527
PEM-A4/MO どこでももちものスタンプ マイキャラ メールオーダー式 シヤチハタ 00613527
PEM-A4/MO どこでももちものスタンプ マイキャラ メールオーダー式 シヤチハタ 00613527
PEM-A4/MO どこでももちものスタンプ マイキャラ メールオーダー式 シヤチハタ 00613527

どこでももちものスタンプ マイキャラ メールオーダー式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00613527品番PEM-A4/MO
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様メールオーダー式寸法(mm)Φ24.0×55.1質量(g)約7インク色書体丸ゴシック体色(本体)イエロー印面サイズ(mm)直径13RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする