商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 一般用スタンプ
どこでももちものスタンプ マイキャラ メールオーダー式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00613536
品番
PEM-A5/MO
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メールオーダー式
寸法(mm)
Φ24.0×55.1
質量(g)
約7
インク色
黒
書体
丸ゴシック体
色(本体)
グリーン
印面サイズ(mm)
直径13
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応