商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 一般用スタンプ
どこでももちものスタンプ マイキャラ ロング メールオーダー式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00613545
品番
PEM-B1/MO
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メールオーダー式
寸法(mm)
61.0×24.5×51.0
質量(g)
約20
インク色
黒
書体
丸ゴシック体
色(本体)
ブルー
印面サイズ(mm)
9.5×46
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応