商品画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 一般用スタンプ
どもでももちものスタンプ メールオーダー式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00613579
品番
PEM-DP1/MO
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
メールオーダー式
寸法(mm)
Φ24.0×48.7
質量(g)
約7
種類
くまのプーさん
インク色
黒
書体
丸ゴシック体
印面サイズ(mm)
直径13
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応