曜日別特売
SOL-1-22 強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉 シヤチハタ 00613676

商品画像

強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)55注文コード00613676品番SOL-1-22
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
寸法(mm)Φ40.0×115.0容量(mL)55質量(g)約155タイプ超速乾性シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする