商品画像
シヤチハタ
TAT
強着スタンプインキ TAT溶剤〈スペシャルタイプ〉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
55
注文コード
00613701
品番
SOL-1-24N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ40.0×115.0
容量(mL)
55
質量(g)
約155
タイプ
中速乾性
シリーズ
TAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応